{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 7,2 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 1897 | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 135 stupanj | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 13,2 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 24 mm | |
Ukupna duljina L | 74 mm | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 113341 7,2 | |
EAN / GTIN | 4045197964595 | |
Broj proizvođača | 113341 7,2 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Svrdlo za lim HSS jednostrano 7,2 mm
na zahtjev
Na zalihi
104 dijelovi na zalihi
3,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
54 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
12,85 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
10,71 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
94 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
9,79 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
8,16 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
49 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
30,15 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
25,12 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Ukupna duljina L | 74 | 74 | 109 | 109 |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne | ne |
Nazivni ⌀ DC | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
Standard | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 24 | 34 | 69 | 69 |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 13,2 | 23,2 | 58,2 | 58,2 |