{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 6 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 1897 | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 135 stupanj | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 10 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 19 mm | |
Ukupna duljina L | 66 mm | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 113341 6 | |
EAN / GTIN | 4045197964564 | |
Broj proizvođača | 113341 6 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
Svrdlo za lim HSS jednostrano, bez prevlake, ⌀ DC h8: 6mm
na zahtjev
Na zalihi
979 dijelovi na zalihi
2,63 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.177 dijelovi na zalihi
7,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.085 dijelovi na zalihi
4,83 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.826 dijelovi na zalihi
21,18 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
336 dijelovi na zalihi
4,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Prevlaka | bez prevlake | bez prevlake | bez prevlake | TiAlN | bez prevlake |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne | ne | ne |
Rezni materijal | HSS | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 19 mm | 28 mm | 57 mm | 57 mm | 19 mm |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 10 mm | 19 mm | 48 mm | 48 mm | 10 mm |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo |