{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 3 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 1897 | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 135 stupanj | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 6,5 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 11 mm | |
Ukupna duljina L | 46 mm | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 113341 3 | |
EAN / GTIN | 4045197964236 | |
Broj proizvođača | 113341 3 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Svrdlo za lim HSS jednostrano, bez prevlake, ⌀ DC h8: 3mm
na zahtjev
Na zalihi
1.546 dijelovi na zalihi
1,29 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
13.072 dijelovi na zalihi
4,21 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.469 dijelovi na zalihi
3,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.236 dijelovi na zalihi
9,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.526 dijelovi na zalihi
11,96 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
926 dijelovi na zalihi
2,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Prevlaka | bez prevlake | bez prevlake | bez prevlake | TiAlN | TiAlN | bez prevlake |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Nazivni ⌀ DC | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Kut vrha | 135 stupanj | 130 stupanj | 135 stupanj | 130 stupanj | 135 stupanj | 135 stupanj |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 11 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 11 mm |