{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 5,2 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 1897 | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 135 stupanj | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 9,2 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 17 mm | |
Ukupna duljina L | 62 mm | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 113341 5,2 | |
EAN / GTIN | 4045197964557 | |
Broj proizvođača | 113341 5,2 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Svrdlo za lim HSS jednostrano 5,2 mm
na zahtjev
Na zalihi
719 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
2,23 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
1,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.255 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
6,17 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
5,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
565 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
4,73 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
3,94 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
224 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
17,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
14,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Prevlaka | bez prevlake | bez prevlake | bez prevlake | TiAlN |
Prsten u boji | nema | nema | nema | plavo |
Nazivni ⌀ DC | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
Rezni materijal | HSS | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 17 | 26 | 52 | 52 |