{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 4,9 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 1897 | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 135 stupanj | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 9,7 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 17 mm | |
Ukupna duljina L | 62 mm | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 113341 4,9 | |
EAN / GTIN | 4045197964526 | |
Broj proizvođača | 113341 4,9 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Svrdlo za lim HSS jednostrano 4,9 mm
na zahtjev
Na zalihi
1.579 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
1,93 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
1,61 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
214 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
5,90 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
4,92 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
582 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
4,47 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
3,73 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
234 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
17,68 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
14,73 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Ukupna duljina L | 62 | 62 | 86 | 86 |
Nazivni ⌀ DC | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
Rezni materijal | HSS | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Kut vrha | 135 | 135 | 135 | 135 |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 9,7 | 18,7 | 44,7 | 44,7 |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo |