Spiralno svrdlo HSS-Co8 4,9 mm

Artikl br.: 114550 4,9
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    17,30 € / Piece
  • od 10 Piece
    14,42 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
245 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC h8 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: HSS Co 8
  • Standard: DIN 338
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h8
  • Kut vrha: 135
  • Kut spirale: 35

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni ⌀ DC 4,9 mm
Prevlaka TiAlN
Rezni materijal HSS Co 8
Standard DIN 338
Tolerancija nazivnog ⌀ h8
Kut vrha 135 stupanj
Kut spirale 35 stupanj
Drška Cilindrična drška
Broj oštrica Z 2
Unutarnje hlađenje ne
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 44,7 mm
Duljina žlijeba za odvođenje Lc 52 mm
Ukupna duljina L 86 mm
⌀ drške Ds 4,9 mm
Posmak f u INOX-u > 900 N/mm2 0,03 mm/okr
Prsten u boji plavo
Vrsta proizvoda Spiralno svrdlo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 114550 4,9
EAN / GTIN 4045197020987
Broj proizvođača 114550 4,9

Tablica aplikacija

Čelik < 750 N/mm²
P
37
Čelik < 900 N/mm²
P
31
Čelik < 1100 N/mm²
P
12
Čelik < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
6
Ulje
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Za ekstremno veliku otpornost na toplinu, vrlo robusno zahvaljujući ojačanoj jezgri.
Sa šiljkom u obliku C.

Preporuka:

Maksimalna dubina bušenja:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu