Spiralno svrdlo HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC h8: 5,4mm

Artikl br.: 114550 5,4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
133 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC h8 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: HSS Co 8
  • Standard: DIN 338
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h8
  • Kut vrha: 135
  • Kut spirale: 35

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni ⌀ DC 5,4 mm
Prevlaka TiAlN
Rezni materijal HSS Co 8
Standard DIN 338
Tolerancija nazivnog ⌀ h8
Kut vrha 135 stupanj
Kut spirale 35 stupanj
Drška Cilindrična drška
Broj oštrica Z 2
Unutarnje hlađenje ne
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 48,9 mm
Duljina žlijeba za odvođenje Lc 57 mm
Ukupna duljina L 93 mm
⌀ drške Ds 5,4 mm
Posmak f u INOX-u > 900 N/mm2 0,04 mm/okr
Prsten u boji plavo
Vrsta proizvoda Spiralno svrdlo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 114550 5,4
EAN / GTIN 4045197021038
Broj proizvođača 114550 5,4

Tablica aplikacija

Čelik < 750 N/mm²
P
37
Čelik < 900 N/mm²
P
31
Čelik < 1100 N/mm²
P
12
Čelik < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
6
Ulje
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Za ekstremno veliku otpornost na toplinu, vrlo robusno zahvaljujući ojačanoj jezgri.
Sa šiljkom u obliku C.

Preporuka:

Maksimalna dubina bušenja:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Spiralno svrdlo HSS-Co8, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 5,4mm

Spiralno svrdlo HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC h8: 5,4mm

na zahtjev
Na zalihi
133 dijelovi na zalihi
21,69 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
78 dijelovi na zalihi
7,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
859 dijelovi na zalihi
6,31 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
152 dijelovi na zalihi
5,01 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
37 dijelovi na zalihi
7,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
73 dijelovi na zalihi
19,46 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Prsten u boji plavo žuto crveno nema nema plavo
Ukupna duljina L 93 mm 93 mm 93 mm 93 mm 93 mm 93 mm
Unutarnje hlađenje ne ne ne ne ne ne
Nazivni ⌀ DC 5,4 mm 5,4 mm 5,4 mm 5,4 mm 5,4 mm 5,4 mm
⌀ drške Ds 5,4 mm 5,4 mm 5,4 mm 5,4 mm 5,4 mm 5,4 mm
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 48,9 mm 48,9 mm 48,9 mm 48,9 mm 48,9 mm 48,9 mm
Vrsta proizvoda Spiralno svrdlo Spiralno svrdlo Spiralno svrdlo Spiralno svrdlo Spiralno svrdlo Spiralno svrdlo

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu