{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 8,9 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 338 | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 135 stupanj | |
Kut spirale | 35 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 67,7 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 81 mm | |
Ukupna duljina L | 125 mm | |
⌀ drške Ds | 8,9 mm | |
Posmak f u INOX-u > 900 N/mm2 | 0,09 mm/okr | |
Prsten u boji | plavo | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 114550 8,9 | |
EAN / GTIN | 4045197021380 | |
Broj proizvođača | 114550 8,9 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralno svrdlo HSS-Co8 8,9 mm
na zahtjev
Na zalihi
59 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
36,89 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
5
Komadi
30,74 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
16,47 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
5
Komadi
13,73 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
37 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
12,40 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
5
Komadi
10,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | TiAlN | bez prevlake | bez prevlake |
Ukupna duljina L | 125 | 84 | 125 |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne |
Nazivni ⌀ DC | 8,9 | 8,9 | 8,9 |
Standard | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 |
Drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 67,7 | 26,7 | 67,7 |