{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 7,5 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 338 | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 135 stupanj | |
Kut spirale | 35 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 57,8 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 69 mm | |
Ukupna duljina L | 109 mm | |
⌀ drške Ds | 7,5 mm | |
Posmak f u INOX-u > 900 N/mm2 | 0,05 mm/okr | |
Prsten u boji | plavo | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 114550 7,5 | |
EAN / GTIN | 4045197021243 | |
Broj proizvođača | 114550 7,5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Spiralno svrdlo HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC h8: 7,5mm
na zahtjev
Na zalihi
288 dijelovi na zalihi
29,51 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
254 dijelovi na zalihi
11,13 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
548 dijelovi na zalihi
7,89 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 2 | 2 | 2 |
Prsten u boji | plavo | nema | nema |
Ukupna duljina L | 109 mm | 74 mm | 109 mm |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne |
Standard | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 |
Rezni materijal | HSS Co 8 | HSS E | HSS E |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | h8 | h8 |