Spiralno svrdlo HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC h8: 2,2mm

Artikl br.: 114550 2,2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
547 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC h8 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: HSS Co 8
  • Standard: DIN 338
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h8
  • Kut vrha: 135
  • Kut spirale: 35

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni ⌀ DC 2,2 mm
Prevlaka TiAlN
Rezni materijal HSS Co 8
Standard DIN 338
Tolerancija nazivnog ⌀ h8
Kut vrha 135 stupanj
Kut spirale 35 stupanj
Drška Cilindrična drška
Broj oštrica Z 2
Unutarnje hlađenje ne
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 23,7 mm
Duljina žlijeba za odvođenje Lc 27 mm
Ukupna duljina L 53 mm
⌀ drške Ds 2,2 mm
Posmak f u INOX-u > 900 N/mm2 0,02 mm/okr
Prsten u boji plavo
Vrsta proizvoda Spiralno svrdlo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 114550 2,2
EAN / GTIN 4045197020710
Broj proizvođača 114550 2,2

Tablica aplikacija

Čelik < 750 N/mm²
P
37
Čelik < 900 N/mm²
P
31
Čelik < 1100 N/mm²
P
12
Čelik < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
6
Ulje
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Za ekstremno veliku otpornost na toplinu, vrlo robusno zahvaljujući ojačanoj jezgri.
Sa šiljkom u obliku C.

Preporuka:

Maksimalna dubina bušenja:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Spiralno svrdlo HSS-Co8, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 2,2mm

Spiralno svrdlo HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC h8: 2,2mm

na zahtjev
Na zalihi
547 dijelovi na zalihi
12,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
157 dijelovi na zalihi
3,71 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.658 dijelovi na zalihi
4,02 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
378 dijelovi na zalihi
3,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
193 dijelovi na zalihi
4,71 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
82 dijelovi na zalihi
9,99 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Prevlaka TiAlN bez prevlake bez prevlake bez prevlake bez prevlake TiAlN
Ukupna duljina L 53 mm 57 mm 53 mm 53 mm 53 mm 53 mm
Unutarnje hlađenje ne ne ne ne ne ne
Nazivni ⌀ DC 2,2 mm 2,2 mm 2,2 mm 2,2 mm 2,2 mm 2,2 mm
Standard DIN 338 DIN 338 DIN 338 DIN 338 DIN 338 DIN 338
Kut vrha 135 stupanj 130 stupanj 130 stupanj 135 stupanj 130 stupanj 130 stupanj
⌀ drške Ds 2,2 mm 2,2 mm 2,2 mm 2,2 mm 2,2 mm 2,2 mm

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu