{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 4,1 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 338 | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 135 stupanj | |
Kut spirale | 35 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 36,9 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 43 mm | |
Ukupna duljina L | 75 mm | |
⌀ drške Ds | 4,1 mm | |
Posmak f u INOX-u > 900 N/mm2 | 0,03 mm/okr | |
Prsten u boji | plavo | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 114550 4,1 | |
EAN / GTIN | 4045197020901 | |
Broj proizvođača | 114550 4,1 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralno svrdlo HSS-Co8 4,1 mm
na zahtjev
Na zalihi
668 dijelovi na zalihi
15,33 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
661 dijelovi na zalihi
5,73 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
422 dijelovi na zalihi
4,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.541 dijelovi na zalihi
2,85 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.214 dijelovi na zalihi
1,76 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Prsten u boji | plavo | nema | nema | nema | nema |
Ukupna duljina L | 75 mm | 55 mm | 75 mm | 55 mm | 55 mm |
Kut vrha | 135 stupanj | 135 stupanj | 135 stupanj | 135 stupanj | 135 stupanj |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 43 mm | 22 mm | 43 mm | 14 mm | 14 mm |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 36,9 mm | 15,9 mm | 36,9 mm | 7,9 mm | 7,9 mm |