Spiralno svrdlo HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC h8: 1,8mm

Artikl br.: 114550 1,8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
677 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC h8 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: HSS Co 8
  • Standard: DIN 338
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h8
  • Kut vrha: 135
  • Kut spirale: 35

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni ⌀ DC 1,8 mm
Prevlaka TiAlN
Rezni materijal HSS Co 8
Standard DIN 338
Tolerancija nazivnog ⌀ h8
Kut vrha 135 stupanj
Kut spirale 35 stupanj
Drška Cilindrična drška
Broj oštrica Z 2
Unutarnje hlađenje ne
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 19,3 mm
Duljina žlijeba za odvođenje Lc 22 mm
Ukupna duljina L 46 mm
⌀ drške Ds 1,8 mm
Posmak f u INOX-u > 900 N/mm2 0,02 mm/okr
Prsten u boji plavo
Vrsta proizvoda Spiralno svrdlo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 114550 1,8
EAN / GTIN 4045197020673
Broj proizvođača 114550 1,8

Tablica aplikacija

Čelik < 750 N/mm²
P
37
Čelik < 900 N/mm²
P
31
Čelik < 1100 N/mm²
P
12
Čelik < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
6
Ulje
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Za ekstremno veliku otpornost na toplinu, vrlo robusno zahvaljujući ojačanoj jezgri.
Sa šiljkom u obliku C.

Preporuka:

Maksimalna dubina bušenja:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Spiralno svrdlo HSS-Co8, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 1,8mm

Spiralno svrdlo HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC h8: 1,8mm

na zahtjev
Na zalihi
677 dijelovi na zalihi
11,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
29 dijelovi na zalihi
4,02 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.878 dijelovi na zalihi
3,79 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
219 dijelovi na zalihi
3,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
164 dijelovi na zalihi
4,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
238 dijelovi na zalihi
8,90 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Prevlaka TiAlN bez prevlake bez prevlake bez prevlake bez prevlake TiAlN
Prsten u boji plavo žuto crveno nema nema plavo
Drška Cilindrična drška Cilindrična drška Cilindrična drška Cilindrična drška Cilindrična drška Cilindrična drška
Duljina žlijeba za odvođenje Lc 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm
⌀ drške Ds 1,8 mm 1,8 mm 1,8 mm 1,8 mm 1,8 mm 1,8 mm
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 19,3 mm 19,3 mm 19,3 mm 19,3 mm 19,3 mm 19,3 mm
Vrsta proizvoda Spiralno svrdlo Spiralno svrdlo Spiralno svrdlo Spiralno svrdlo Spiralno svrdlo Spiralno svrdlo

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu