{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 4,3 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 338 | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 135 stupanj | |
Kut spirale | 35 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 40,6 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 47 mm | |
Ukupna duljina L | 80 mm | |
⌀ drške Ds | 4,3 mm | |
Posmak f u INOX-u > 900 N/mm2 | 0,03 mm/okr | |
Prsten u boji | plavo | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 114550 4,3 | |
EAN / GTIN | 4045197020925 | |
Broj proizvođača | 114550 4,3 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Spiralno svrdlo HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC h8: 4,3mm
na zahtjev
Na zalihi
458 dijelovi na zalihi
17,17 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
438 dijelovi na zalihi
5,90 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
400 dijelovi na zalihi
4,45 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | TiAlN | bez prevlake | bez prevlake |
Prsten u boji | plavo | nema | nema |
Standard | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 |
Drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška |
Kut vrha | 135 stupanj | 135 stupanj | 135 stupanj |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 47 mm | 24 mm | 47 mm |