Spiralno svrdlo HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC h8: 5,7mm

Artikl br.: 114550 5,7
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
39 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC h8 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: HSS Co 8
  • Standard: DIN 338
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h8
  • Kut vrha: 135
  • Kut spirale: 35

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni ⌀ DC 5,7 mm
Prevlaka TiAlN
Rezni materijal HSS Co 8
Standard DIN 338
Tolerancija nazivnog ⌀ h8
Kut vrha 135 stupanj
Kut spirale 35 stupanj
Drška Cilindrična drška
Broj oštrica Z 2
Unutarnje hlađenje ne
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 48,5 mm
Duljina žlijeba za odvođenje Lc 57 mm
Ukupna duljina L 93 mm
⌀ drške Ds 5,7 mm
Posmak f u INOX-u > 900 N/mm2 0,04 mm/okr
Prsten u boji plavo
Vrsta proizvoda Spiralno svrdlo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 114550 5,7
EAN / GTIN 4045197021069
Broj proizvođača 114550 5,7

Tablica aplikacija

Čelik < 750 N/mm²
P
37
Čelik < 900 N/mm²
P
31
Čelik < 1100 N/mm²
P
12
Čelik < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
6
Ulje
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Za ekstremno veliku otpornost na toplinu, vrlo robusno zahvaljujući ojačanoj jezgri.
Sa šiljkom u obliku C.

Preporuka:

Maksimalna dubina bušenja:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Spiralno svrdlo HSS-Co8, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 5,7mm

Spiralno svrdlo HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC h8: 5,7mm

na zahtjev
Na zalihi
39 dijelovi na zalihi
22,07 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
58 dijelovi na zalihi
8,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
294 dijelovi na zalihi
6,87 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
169 dijelovi na zalihi
5,41 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
53 dijelovi na zalihi
7,76 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
49 dijelovi na zalihi
19,33 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Ukupna duljina L 93 mm 93 mm 93 mm 93 mm 93 mm 93 mm
Standard DIN 338 DIN 338 DIN 338 DIN 338 DIN 338 DIN 338
Drška Cilindrična drška Cilindrična drška Cilindrična drška Cilindrična drška Cilindrična drška Cilindrična drška
Kut vrha 135 stupanj 130 stupanj 130 stupanj 135 stupanj 130 stupanj 130 stupanj
Tolerancija nazivnog ⌀ h8 h8 h8 h8 h8 h8
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 48,5 mm 48,5 mm 48,5 mm 48,5 mm 48,5 mm 48,5 mm
Vrsta proizvoda Spiralno svrdlo Spiralno svrdlo Spiralno svrdlo Spiralno svrdlo Spiralno svrdlo Spiralno svrdlo

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu