{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 9 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 338 | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 135 stupanj | |
Kut spirale | 35 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 67,5 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 81 mm | |
Ukupna duljina L | 125 mm | |
⌀ drške Ds | 9 mm | |
Posmak f u INOX-u > 900 N/mm2 | 0,09 mm/okr | |
Prsten u boji | plavo | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 114550 9 | |
EAN / GTIN | 4045197021397 | |
Broj proizvođača | 114550 9 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralno svrdlo HSS-Co8 9 mm
na zahtjev
Na zalihi
310 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
37,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
5
Komadi
30,95 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
178 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
14,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
5
Komadi
12,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.056 dijelovi na zalihi
9,17 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prsten u boji | plavo | nema | nema |
Ukupna duljina L | 125 | 84 | 125 |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne |
Nazivni ⌀ DC | 9 | 9 | 9 |
Kut vrha | 135 | 135 | 135 |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo |