{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Područje svrdla | 1 mm - 13 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 338 | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 135 stupanj | |
Kut spirale | 35 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Broj svrdla | 25 | |
Povećanje promjera svrdla | 0,5 mm | |
Prsten u boji | plavo | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 115375 1-13 | |
EAN / GTIN | 4062406089931 | |
Broj proizvođača | 115375 1-13 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Set spiralnih svrdla HSS-Co8 br. 114550 za nadopunu 1-13
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
649,78 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
342 dijelovi na zalihi
198,75 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
64 dijelovi na zalihi
177,55 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
67 dijelovi na zalihi
672,04 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj svrdla | 25 | 25 | 25 | 25 |
Prevlaka | TiAlN | bez prevlake | bez prevlake | TiAlN |
Povećanje promjera svrdla | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Područje svrdla | 1 ;13 | 1 ;13 | 1 ;13 | 1 ;13 |
Rezni materijal | HSS Co 8 | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Kut vrha | 135 | 135 | 135 | 135 |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |