Set spiralnih svrdla HSS-Co8 br. 114550 u kutiji 1-13KB

Artikl br.: 115370 1-13KB
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
24 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: HSS Co 8
  • Standard: DIN 338
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h8
  • Kut vrha: 135
  • Kut spirale: 35

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Područje svrdla 1 mm - 13 mm
Prevlaka TiAlN
Rezni materijal HSS Co 8
Standard DIN 338
Tolerancija nazivnog ⌀ h8
Kut vrha 135 stupanj
Kut spirale 35 stupanj
Drška Cilindrična drška
Broj oštrica Z 2
Unutarnje hlađenje ne
Broj svrdla 29
⌀ osnovne rupe 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm
Povećanje promjera svrdla 0,5 mm
Vrsta proizvoda Spiralno svrdlo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 115370 1-13KB
EAN / GTIN 4062406098148
Broj proizvođača 115370 1-13KB

Tablica aplikacija

Čelik < 750 N/mm²
P
37
Čelik < 900 N/mm²
P
31
Čelik < 1100 N/mm²
P
12
Čelik < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
6
Ulje
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Sastoji se od spiralnih svrdla DIN 338.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu