{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 4 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 1897 | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 135 stupanj | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 8 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 14 mm | |
Ukupna duljina L | 55 mm | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 113341 4 | |
EAN / GTIN | 4045197964281 | |
Broj proizvođača | 113341 4 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Svrdlo za lim HSS jednostrano, bez prevlake, ⌀ DC h8: 4mm
na zahtjev
Na zalihi
312 dijelovi na zalihi
1,61 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
22.806 dijelovi na zalihi
5,10 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.479 dijelovi na zalihi
3,99 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.785 dijelovi na zalihi
13,23 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.350 dijelovi na zalihi
15,33 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
609 dijelovi na zalihi
2,63 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ukupna duljina L | 55 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 55 mm |
Standard | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 1897 |
Kut vrha | 135 stupanj | 130 stupanj | 135 stupanj | 130 stupanj | 135 stupanj | 135 stupanj |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 14 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 14 mm |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo |