{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 13 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Tip | FS | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 135 stupanj | |
Kut spirale | 38 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 31,5 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 51 mm | |
Ukupna duljina L | 102 mm | |
⌀ drške Ds | 13 mm | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,16 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 113020 13 | |
EAN / GTIN | 4045197002945 | |
Broj proizvođača | 113020 13 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Kratko svrdlo HSS-E FS 13 mm
na zahtjev
Na zalihi
176 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
45,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
5
Komadi
37,74 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
436 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
31,29 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
5
Komadi
26,08 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
35 dijelovi na zalihi
62,96 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 2 | 2 | 2 |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne |
Nazivni ⌀ DC | 13 | 13 | 13 |
Drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška | Morse konus |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 51 | 101 | 101 |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 31,5 | 81,5 | 81,5 |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo |