{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 3,4 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Tip | FS | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 135 stupanj | |
Kut spirale | 38 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 14,9 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 20 mm | |
Ukupna duljina L | 52 mm | |
⌀ drške Ds | 3,4 mm | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,03 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 113020 3,4 | |
EAN / GTIN | 4045197002105 | |
Broj proizvođača | 113020 3,4 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kratko svrdlo HSS-E FS 3,4 mm
na zahtjev
Na zalihi
494 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
5,33 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
4,44 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
443 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
3,51 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
2,93 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
391 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
14,82 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
12,35 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prsten u boji | nema | nema | plavo |
Ukupna duljina L | 52 | 70 | 70 |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne |
Standard | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 |
Kut vrha | 135 | 135 | 135 |
⌀ drške Ds | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo |