{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 9,7 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Tip | FS | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 135 stupanj | |
Kut spirale | 38 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 28,5 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 43 mm | |
Ukupna duljina L | 89 mm | |
⌀ drške Ds | 9,7 mm | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,1 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 113020 9,7 | |
EAN / GTIN | 4045197002778 | |
Broj proizvođača | 113020 9,7 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Kratko svrdlo HSS-E FS, bez prevlake, ⌀ DC h8: 9,7mm
na zahtjev
Na zalihi
45 dijelovi na zalihi
19,97 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
91 dijelovi na zalihi
14,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
42,99 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | bez prevlake | bez prevlake | TiAlN |
Prsten u boji | nema | nema | plavo |
Ukupna duljina L | 89 mm | 133 mm | 133 mm |
Drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška |
Rezni materijal | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
⌀ drške Ds | 9,7 mm | 9,7 mm | 9,7 mm |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo |