Spiralno svrdlo HSS/E N, bez prevlake, ⌀ DC h8: 8,7mm

Artikl br.: 114405 8,7
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
  • Minimalna količina narudžbe 5 Piece
  • Koraci narudžbe: 5 Piece
na zahtjev
Na zalihi
99 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC h8 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: HSS E
  • Standard: DIN 338
  • Tip: N
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h8
  • Kut vrha: 135

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni ⌀ DC 8,7 mm
Prevlaka bez prevlake
Rezni materijal HSS E
Standard DIN 338
Tip N
Tolerancija nazivnog ⌀ h8
Kut vrha 135 stupanj
Drška Cilindrična drška
Broj oštrica Z 2
Unutarnje hlađenje ne
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 68 mm
Duljina žlijeba za odvođenje Lc 81 mm
Ukupna duljina L 125 mm
⌀ drške Ds 8,7 mm
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 0,1 mm/okr
Prsten u boji nema
Vrsta proizvoda Spiralno svrdlo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 114405 8,7
EAN / GTIN 4045197535320
Broj proizvođača 114405 8,7

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
35
Čelik < 750 N/mm²
P
28
Čelik < 900 N/mm²
P
22
Čelik < 1100 N/mm²
P
8
Čelik < 1400 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
8
Ulje
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Profilno brušeno: visoka koncentričnost i točnost dimenzija, precizno brušen vrh. Svrdlo za serijsku proizvodnju.
Sa šiljkom u obliku C od veličine 2 mm nadalje.

Preporuka:

Maksimalna dubina bušenja:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Spiralno svrdlo HSS/E N, bez prevlake, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 8,7mm

Spiralno svrdlo HSS/E N, bez prevlake, ⌀ DC h8: 8,7mm

na zahtjev
Na zalihi
99 dijelovi na zalihi
12,40 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
16,47 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
38 dijelovi na zalihi
40,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Broj oštrica Z 2 2 2
Prevlaka bez prevlake bez prevlake TiAlN
Prsten u boji nema nema plavo
Ukupna duljina L 125 mm 84 mm 125 mm
Kut vrha 135 stupanj 135 stupanj 135 stupanj
Duljina žlijeba za odvođenje Lc 81 mm 40 mm 81 mm
Vrsta proizvoda Spiralno svrdlo Spiralno svrdlo Spiralno svrdlo

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu