{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 4,8 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 135 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 44,8 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 52 mm | |
Ukupna duljina L | 86 mm | |
⌀ drške Ds | 4,8 mm | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,05 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 114405 4,8 | |
EAN / GTIN | 4045197534934 | |
Broj proizvođača | 114405 4,8 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralno svrdlo HSS/E N 4,8 mm
na zahtjev
Na zalihi
654 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
4,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
3,55 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
333 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
5,79 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
4,82 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
390 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
1,90 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
1,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 2 | 2 | 2 |
Nazivni ⌀ DC | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
Standard | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Rezni materijal | HSS E | HSS E | HSS |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | h8 | h8 |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 44,8 | 18,8 | 9,8 |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo |