{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 5,6 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 135 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 48,6 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 57 mm | |
Ukupna duljina L | 93 mm | |
⌀ drške Ds | 5,6 mm | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,05 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 114405 5,6 | |
EAN / GTIN | 4045197535016 | |
Broj proizvođača | 114405 5,6 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spiralno svrdlo HSS/E N 5,6 mm
na zahtjev
Na zalihi
182 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
5,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
4,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
7,19 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
5,99 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Nazivni ⌀ DC | 5,6 | 5,6 |
Standard | DIN 338 | DIN 1897 |
Rezni materijal | HSS E | HSS E |
Kut vrha | 135 | 135 |
Tip | N | FS |
⌀ drške Ds | 5,6 | 5,6 |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,05 | 0,05 |