Spiralno svrdlo HSS/E N, bez prevlake, ⌀ DC h8: 8,5mm

Artikl br.: 114405 8,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.
  • Minimalna količina narudžbe 5 Piece
  • Koraci narudžbe: 5 Piece
na zahtjev
Na zalihi
2.739 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC h8 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: HSS E
  • Standard: DIN 338
  • Tip: N
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h8
  • Kut vrha: 135

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni ⌀ DC 8,5 mm
Prevlaka bez prevlake
Rezni materijal HSS E
Standard DIN 338
Tip N
Tolerancija nazivnog ⌀ h8
Kut vrha 135 stupanj
Drška Cilindrična drška
Broj oštrica Z 2
Unutarnje hlađenje ne
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 62,3 mm
Duljina žlijeba za odvođenje Lc 75 mm
Ukupna duljina L 117 mm
⌀ drške Ds 8,5 mm
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 0,1 mm/okr
Prsten u boji nema
Vrsta proizvoda Spiralno svrdlo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 114405 8,5
EAN / GTIN 4045197535306
Broj proizvođača 114405 8,5

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
35
Čelik < 750 N/mm²
P
28
Čelik < 900 N/mm²
P
22
Čelik < 1100 N/mm²
P
8
Čelik < 1400 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
8
Ulje
 
mokro maksimalno
 

Opis

Malli:

Profiilihiottu: hyvä pyörintä-ja jakotarkkuus sekä tarkka terän hionta. Porat sarjatuotantoon.
Teräväkärkinen muoto C koosta 2 mm alkaen.

Suositus:

Suurin poraussyvyys:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Spiralno svrdlo HSS/E N, bez prevlake, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 8,5mm

Spiralno svrdlo HSS/E N, bez prevlake, ⌀ DC h8: 8,5mm

na zahtjev
Na zalihi
2.739 dijelovi na zalihi
9,92 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
6.373 dijelovi na zalihi
od 1  Komadi
12,83 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
od 5  Komadi
10,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
428 dijelovi na zalihi
od 1  Komadi
14,21 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
od 5  Komadi
11,85 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.240 dijelovi na zalihi
od 1  Komadi
32,57 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
od 5  Komadi
27,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.208 dijelovi na zalihi
od 1  Komadi
36,02 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
od 5  Komadi
30,02 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
235 dijelovi na zalihi
12,21 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Broj oštrica Z 2 2 2 2 2 2
Prevlaka bez prevlake pinnoittamaton pinnoittamaton TiAlN TiAlN bez prevlake
Ukupna duljina L 117 mm 117 mm 117 mm 117 mm 117 mm 117 mm
Nazivni ⌀ DC 8,5 mm 8,5 mm 8,5 mm 8,5 mm 8,5 mm 8,5 mm
Duljina žlijeba za odvođenje Lc 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm
⌀ drške Ds 8,5 mm 8,5 mm 8,5 mm 8,5 mm 8,5 mm 8,5 mm
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 62,3 mm 62,3 mm 62,3 mm 62,3 mm 62,3 mm 62,3 mm

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu