{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 7,8 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 135 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 63,3 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 75 mm | |
Ukupna duljina L | 117 mm | |
⌀ drške Ds | 7,8 mm | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,07 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 114405 7,8 | |
EAN / GTIN | 4045197535238 | |
Broj proizvođača | 114405 7,8 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Spiralno svrdlo HSS/E N, bez prevlake, ⌀ DC h8: 7,8mm
na zahtjev
Na zalihi
241 dijelovi na zalihi
10,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
52 dijelovi na zalihi
14,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
107 dijelovi na zalihi
34,73 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | bez prevlake | bez prevlake | TiAlN |
Ukupna duljina L | 117 mm | 79 mm | 117 mm |
Nazivni ⌀ DC | 7,8 mm | 7,8 mm | 7,8 mm |
Standard | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 |
Rezni materijal | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 75 mm | 37 mm | 75 mm |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo |