{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 1,6 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 135 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 17,6 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 20 mm | |
Ukupna duljina L | 43 mm | |
⌀ drške Ds | 1,6 mm | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,03 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 114405 1,6 | |
EAN / GTIN | 4045197534620 | |
Broj proizvođača | 114405 1,6 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralno svrdlo HSS/E N 1,6 mm
na zahtjev
Na zalihi
411 dijelovi na zalihi
3,03 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
83 dijelovi na zalihi
4,07 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
593 dijelovi na zalihi
11,00 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 2 | 2 | 2 |
Prevlaka | bez prevlake | bez prevlake | TiAlN |
Prsten u boji | nema | nema | plavo |
Standard | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 |
Rezni materijal | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Kut vrha | 135 | 135 | 135 |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 20 | 10 | 20 |