Spiralno svrdlo HSS/E N 9,9 mm

Artikl br.: 114405 9,9
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    14,56 € / Piece
  • od 5 Piece
    12,14 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
41 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC h8 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: HSS E
  • Standard: DIN 338
  • Tip: N
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h8
  • Kut vrha: 135

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Nazivni ⌀ DC 9,9 mm
    Prevlaka bez prevlake
    Rezni materijal HSS E
    Standard DIN 338
    Tip N
    Tolerancija nazivnog ⌀ h8
    Kut vrha 135 stupanj
    Drška Cilindrična drška
    Broj oštrica Z 2
    Unutarnje hlađenje ne
    preporučena maksimalna dubina bušenja L2 72,2 mm
    Duljina žlijeba za odvođenje Lc 87 mm
    Ukupna duljina L 133 mm
    ⌀ drške Ds 9,9 mm
    Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 0,1 mm/okr
    Prsten u boji nema
    Vrsta proizvoda Spiralno svrdlo

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 114405 9,9
    EAN / GTIN 4045197535443
    Broj proizvođača 114405 9,9

    Tablica aplikacija

    Čelik < 500 N/mm²
    P
    35
    Čelik < 750 N/mm²
    P
    28
    Čelik < 900 N/mm²
    P
    22
    Čelik < 1100 N/mm²
    P
    8
    Čelik < 1400 N/mm²
    P
    6
    INOX < 900 N/mm²
    M
    8
    Ulje
     
    mokro maksimalno
     

    Opis

    Izvedba:

    Profilno brušeno: visoka koncentričnost i točnost dimenzija, precizno brušen vrh. Svrdlo za serijsku proizvodnju.
    Sa šiljkom u obliku C od veličine 2 mm nadalje.

    Preporuka:

    Maksimalna dubina bušenja:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Preuzimanja i dokumenti

    Compare with similar products

    This article


    Recommendations


    Spiralno svrdlo HSS/E N 9,9 mm

    Spiralno svrdlo HSS/E N 9,9 mm

    na zahtjev
    Na zalihi
    41 dijelovi na zalihi
    od 1  Komadi
    14,56 €
    Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
    od 5  Komadi
    12,14 €
    Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
    na zahtjev
    Na zalihi
    51 dijelovi na zalihi
    od 1  Komadi
    19,59 €
    Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
    od 5  Komadi
    16,32 €
    Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
    Prevlaka bez prevlake bez prevlake
    Prsten u boji nema nema
    Unutarnje hlađenje ne ne
    Drška Cilindrična drška Cilindrična drška
    Kut vrha 135 135
    ⌀ drške Ds 9,9 9,9
    preporučena maksimalna dubina bušenja L2 72,2 28,2

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu