{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 8,4 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 135 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 62,4 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 75 mm | |
Ukupna duljina L | 117 mm | |
⌀ drške Ds | 8,4 mm | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,1 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 114405 8,4 | |
EAN / GTIN | 4045197535290 | |
Broj proizvođača | 114405 8,4 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Spiralno svrdlo HSS/E N, bez prevlake, ⌀ DC h8: 8,4mm
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
10,75 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
94 dijelovi na zalihi
14,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
44 dijelovi na zalihi
40,07 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 2 | 2 | 2 |
Prevlaka | bez prevlake | bez prevlake | TiAlN |
Prsten u boji | nema | nema | plavo |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | h8 | h8 |
⌀ drške Ds | 8,4 mm | 8,4 mm | 8,4 mm |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 62,4 mm | 24,4 mm | 62,4 mm |