Spiralno svrdlo HSS/E br. 114405 za nadopunu 1-10

Artikl br.: 115315 1-10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
50 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: HSS E
  • Standard: DIN 338
  • Tip: N
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h8
  • Kut vrha: 135

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Područje svrdla 1 mm - 10 mm
    Prevlaka bez prevlake
    Rezni materijal HSS E
    Standard DIN 338
    Tip N
    Tolerancija nazivnog ⌀ h8
    Kut vrha 135 stupanj
    Drška Cilindrična drška
    Broj oštrica Z 2
    Unutarnje hlađenje ne
    Broj svrdla 19
    Povećanje promjera svrdla 0,5 mm
    s kutijom Ne
    Prsten u boji nema
    Vrsta proizvoda Spiralno svrdlo

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 115315 1-10
    EAN / GTIN 4045197542625
    Broj proizvođača 115315 1-10

    Tablica aplikacija

    Čelik < 500 N/mm²
    P
    35
    Čelik < 750 N/mm²
    P
    28
    Čelik < 900 N/mm²
    P
    22
    Čelik < 1100 N/mm²
    P
    8
    Čelik < 1400 N/mm²
    P
    6
    INOX < 900 N/mm²
    M
    8
    Uni
     
    Ulje
     
    mokro maksimalno
     

    Opis

    Izvedba:

    Sastoji se od spiralnih svrdla DIN 338.
    Profilno brušeno: visoka koncentričnost i točnost dimenzija, precizno brušen vrh. Svrdlo za serijsku proizvodnju.
    Sa šiljkom u obliku C od veličine 2 mm nadalje.