{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 6,7 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Tip | FS | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 135 stupanj | |
Kut spirale | 38 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 21 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 31 mm | |
Ukupna duljina L | 70 mm | |
⌀ drške Ds | 6,7 mm | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,07 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 113020 6,7 | |
EAN / GTIN | 4045197002457 | |
Broj proizvođača | 113020 6,7 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kratko svrdlo HSS-E FS 6,7 mm
na zahtjev
Na zalihi
49 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
9,03 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
7,53 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
153 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
6,25 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
5,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
275 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
26,46 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
22,05 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 2 | 2 | 2 |
Prevlaka | bez prevlake | bez prevlake | TiAlN |
Prsten u boji | nema | nema | plavo |
Rezni materijal | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Kut vrha | 135 | 135 | 135 |
⌀ drške Ds | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 21 | 53 | 53 |