{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 12,5 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Tip | FS | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 135 stupanj | |
Kut spirale | 38 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 32,3 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 51 mm | |
Ukupna duljina L | 102 mm | |
⌀ drške Ds | 12,5 mm | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,16 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 113020 12,5 | |
EAN / GTIN | 4045197002921 | |
Broj proizvođača | 113020 12,5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kratko svrdlo HSS-E FS 12,5 mm
na zahtjev
Na zalihi
85 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
38,92 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
5
Komadi
32,44 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
374 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
28,62 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
5
Komadi
23,85 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
89 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
65,64 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
5
Komadi
54,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
27 dijelovi na zalihi
60,84 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Ukupna duljina L | 102 | 151 | 151 | 182 |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne | ne |
Standard | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 345 |
Rezni materijal | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS E |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 51 | 101 | 101 | 101 |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 32,3 | 82,3 | 82,3 | 82,3 |