{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 10,8 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Tip | FS | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 135 stupanj | |
Kut spirale | 38 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 30,8 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 47 mm | |
Ukupna duljina L | 95 mm | |
⌀ drške Ds | 10,8 mm | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,1 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 113020 10,8 | |
EAN / GTIN | 4045197002853 | |
Broj proizvođača | 113020 10,8 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kratko svrdlo HSS-E FS 10,8 mm
na zahtjev
Na zalihi
57 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
29,00 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
5
Komadi
24,17 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
66 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
15,96 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
5
Komadi
13,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
27 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
56,99 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
5
Komadi
47,49 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prsten u boji | nema | nema | plavo |
Ukupna duljina L | 95 | 142 | 142 |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne |
Nazivni ⌀ DC | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
Standard | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 |
Drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | h8 | h8 |