Foret hélicoïdal HSS-Co8 9 mm

Réf.: 114550 9

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    34,49 € / Unité
  • De 5 Unité
    28,74 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
308 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h8 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS Co 8
  • Norme: DIN 338
  • Tolérance ⌀ nominal: h8
  • Angle de pointe: 135
  • Angle d'hélice: 35

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Offre

    Ensemble avec avantage de prix

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ nom. DC 9 mm
    Revêtement TiAlN
    Type d'outils HSS Co 8
    Norme DIN 338
    Tolérance ⌀ nominal h8
    Angle de pointe 135 degré
    Angle d'hélice 35 degré
    Queue Queue cylindrique
    Nombre de dents Z 2
    Arrosage interne non
    Profondeur de perçage maximale recommandée L2 67,5 mm
    Longueur des goujures Lc 81 mm
    Longueur totale L 125 mm
    ⌀ queue Ds 9 mm
    Avance f dans l'INOX > 900 N/mm2 0,09 mm/tr
    Bague de couleur Bleu
    Type de produit Forets hélicoïdaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 114550 9
    EAN / GTIN 4045197021397
    Réf. fabricant 114550 9

    Tableau d’application

    Acier < 750 N/mm²
    P
    37
    Acier < 900 N/mm²
    P
    31
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    12
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    10
    INOX < 900 N/mm²
    M
    20
    INOX > 900 N/mm²
    M
    15
    Ti > 850 N/mm²
    S
    6
    Huile
     
    av. arrosage max.
     

    Description

    Exécution:

    Pour une résistance très élevée à la chaleur, très robustes grâce à l’âme renforcée. Amincissement spécial.
    Avec amincissement type C.

    Recommandation(s):

    Profondeur de perçage maximale:
    L2 = LC - 1,5 × DC.