• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Foret hélicoïdal HSS-Co8 6,2 mm

Réf.: 114550 6,2

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    21,65 € / Unité
  • De 10 Unité
    18,04 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
285 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h8 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS Co 8
  • Norme: DIN 338
  • Tolérance ⌀ nominal: h8
  • Angle de pointe: 135
  • Angle d'hélice: 35

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 6,2 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils HSS Co 8
Norme DIN 338
Tolérance ⌀ nominal h8
Angle de pointe 135 degré
Angle d'hélice 35 degré
Queue Queue cylindrique
Nombre de dents Z 2
Arrosage interne non
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 53,7 mm
Longueur des goujures Lc 63 mm
Longueur totale L 101 mm
⌀ queue Ds 6,2 mm
Avance f dans l'INOX > 900 N/mm2 0,05 mm/tr
Bague de couleur Bleu
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 114550 6,2
EAN / GTIN 4045197021113
Réf. fabricant 114550 6,2

Tableau d’application

Acier < 750 N/mm²
P
37
Acier < 900 N/mm²
P
31
Acier < 1100 N/mm²
P
12
Acier < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
6
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Pour une résistance très élevée à la chaleur, très robustes grâce à l’âme renforcée. Amincissement spécial.
Avec amincissement type C.

Recommandation(s):

Profondeur de perçage maximale:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Foret hélicoïdal HSS-Co8  6,2 mm

Foret hélicoïdal HSS-Co8 6,2 mm

Sur demande
Disponibilité
285 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
21,65 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
18,04 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
187 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
7,96 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
6,63 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
192 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
6,02 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
5,01 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Revêtement TiAlN non revêtu non revêtu
Bague de couleur Bleu Sans Sans
Longueur totale L 101 70 101
Arrosage interne non non non
⌀ nom. DC 6,2 6,2 6,2
Norme DIN 338 DIN 1897 DIN 338
Tolérance ⌀ nominal h8 h8 h8