{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 5,6 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | HSS Co 8 | |
Norme | DIN 338 | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 135 degré | |
Angle d'hélice | 35 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 48,6 mm | |
Longueur des goujures Lc | 57 mm | |
Longueur totale L | 93 mm | |
⌀ queue Ds | 5,6 mm | |
Avance f dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm/tr | |
Bague de couleur | Bleu | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 114550 5,6 | |
EAN / GTIN | 4045197021052 | |
Réf. fabricant | 114550 5,6 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Foret hélicoïdal HSS-Co8 5,6 mm
Sur demande
Disponibilité
69 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
20,92 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
17,44 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
22 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
6,99 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
5,83 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
167 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
5,13 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
4,27 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 | 2 |
Revêtement | TiAlN | non revêtu | non revêtu |
Arrosage interne | non | non | non |
⌀ nom. DC | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
Type d'outils | HSS Co 8 | HSS E | HSS E |
Longueur des goujures Lc | 57 | 28 | 57 |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |