{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 13 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | HSS Co 8 | |
Norme | DIN 338 | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 135 degré | |
Angle d'hélice | 35 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 81,5 mm | |
Longueur des goujures Lc | 101 mm | |
Longueur totale L | 151 mm | |
⌀ queue Ds | 13 mm | |
Avance f dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,13 mm/tr | |
Bague de couleur | Bleu | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 114550 13 | |
EAN / GTIN | 4045197021625 | |
Réf. fabricant | 114550 13 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Foret hélicoïdal HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC h8: 13mm
Sur demande
Disponibilité
305 article(s) en stock
|
Sur demande
Disponibilité
748 article(s) en stock
|
Sur demande
Disponibilité
310 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
25,43 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
21,19 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
344 article(s) en stock
|
|
Longueur totale L | 151 mm | 151 mm | 151 mm | 151 mm |
Queue | Queue cylindrique | Queue cylindrique | Queue cylindrique | Queue cylindrique |
Type d'outils | HSS Co 8 | HSS E | HSS E | HSS E |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 |
⌀ queue Ds | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 81,5 mm | 81,5 mm | 81,5 mm | 81,5 mm |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |