{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Plage du foret | 1 mm - 13 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | HSS Co 8 | |
Norme | DIN 338 | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 135 degré | |
Angle d'hélice | 35 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Nombre de forets | 25 | |
Par incrément de | 0,5 mm | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 115370 1-13 | |
EAN / GTIN | 4062406089894 | |
Réf. fabricant | 115370 1-13 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Jeu de forets hélicoïdaux HSS-Co8 114550 en coffret, TiAlN, Type: 1-13
Sur demande
Disponibilité
58 article(s) en stock
535,22 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
376 article(s) en stock
158,29 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
56 article(s) en stock
141,41 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock
517,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Plage du foret | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm |
Arrosage interne | non | non | non | non |
Norme | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Type d'outils | HSS Co 8 | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Angle de pointe | 135 degré | 135 degré | 135 degré | 135 degré |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 |