{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 3,6 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | HSS Co 8 | |
Norme | DIN 338 | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 135 degré | |
Angle d'hélice | 35 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 33,6 mm | |
Longueur des goujures Lc | 39 mm | |
Longueur totale L | 70 mm | |
⌀ queue Ds | 3,6 mm | |
Avance f dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,02 mm/tr | |
Bague de couleur | Bleu | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 114550 3,6 | |
EAN / GTIN | 4045197020857 | |
Réf. fabricant | 114550 3,6 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Foret hélicoïdal HSS-Co8 3,6 mm
Sur demande
Disponibilité
98 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
14,05 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
11,71 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
496 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
5,06 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
4,21 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
147 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
3,68 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
3,07 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | TiAlN | non revêtu | non revêtu |
Longueur totale L | 70 | 52 | 70 |
Queue | Queue cylindrique | Queue cylindrique | Queue cylindrique |
Type d'outils | HSS Co 8 | HSS E | HSS E |
Angle de pointe | 135 | 135 | 135 |
Longueur des goujures Lc | 39 | 20 | 39 |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 33,6 | 14,6 | 33,6 |