{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 6,7 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | HSS Co 8 | |
Norme | DIN 338 | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 135 degré | |
Angle d'hélice | 35 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 53 mm | |
Longueur des goujures Lc | 63 mm | |
Longueur totale L | 101 mm | |
⌀ queue Ds | 6,7 mm | |
Avance f dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,05 mm/tr | |
Bague de couleur | Bleu | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 114550 6,7 | |
EAN / GTIN | 4045197021168 | |
Réf. fabricant | 114550 6,7 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Foret hélicoïdal HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC h8: 6,7mm
Sur demande
Disponibilité
237 article(s) en stock
|
Sur demande
Disponibilité
65 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
7,19 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
6,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
90 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
4,98 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
4,15 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur totale L | 101 mm | 70 mm | 101 mm |
⌀ nom. DC | 6,7 mm | 6,7 mm | 6,7 mm |
Norme | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 |
Angle de pointe | 135 degré | 135 degré | 135 degré |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 53 mm | 21 mm | 53 mm |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |