{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 2,8 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | HSS Co 8 | |
Norme | DIN 338 | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 135 degré | |
Angle d'hélice | 35 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 28,8 mm | |
Longueur des goujures Lc | 33 mm | |
Longueur totale L | 61 mm | |
⌀ queue Ds | 2,8 mm | |
Avance f dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,02 mm/tr | |
Bague de couleur | Bleu | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 114550 2,8 | |
EAN / GTIN | 4045197020772 | |
Réf. fabricant | 114550 2,8 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Foret hélicoïdal HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC h8: 2,8mm
Sur demande
Disponibilité
405 article(s) en stock
|
Sur demande
Disponibilité
539 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
3,75 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
3,13 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
248 article(s) en stock
2,26 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur totale L | 61 mm | 46 mm | 61 mm |
Arrosage interne | non | non | non |
⌀ nom. DC | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm |
Queue | Queue cylindrique | Queue cylindrique | Queue cylindrique |
Angle de pointe | 135 degré | 135 degré | 135 degré |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 28,8 mm | 11,8 mm | 28,8 mm |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |