{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 1,5 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | HSS Co 8 | |
Norme | DIN 338 | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 135 degré | |
Angle d'hélice | 35 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 15,8 mm | |
Longueur des goujures Lc | 18 mm | |
Longueur totale L | 40 mm | |
⌀ queue Ds | 1,5 mm | |
Avance f dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,02 mm/tr | |
Bague de couleur | Bleu | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 114550 1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197020642 | |
Réf. fabricant | 114550 1,5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Foret hélicoïdal HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC h8: 1,5mm
Sur demande
Disponibilité
1 142 article(s) en stock
|
Sur demande
Disponibilité
377 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
3,24 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
2,71 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 038 article(s) en stock
2,01 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | TiAlN | non revêtu | non revêtu |
Bague de couleur | Bleu | Sans | Sans |
Longueur totale L | 40 mm | 32 mm | 40 mm |
Angle de pointe | 135 degré | 135 degré | 135 degré |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 15,8 mm | 6,8 mm | 15,8 mm |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |