{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 8,9 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | HSS Co 8 | |
Norme | DIN 338 | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 135 degré | |
Angle d'hélice | 35 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 67,7 mm | |
Longueur des goujures Lc | 81 mm | |
Longueur totale L | 125 mm | |
⌀ queue Ds | 8,9 mm | |
Avance f dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,09 mm/tr | |
Bague de couleur | Bleu | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 114550 8,9 | |
EAN / GTIN | 4045197021380 | |
Réf. fabricant | 114550 8,9 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Foret hélicoïdal HSS-Co8 8,9 mm
Sur demande
Disponibilité
59 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
34,97 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
29,15 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
19 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
15,62 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
13,01 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
35 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
11,76 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
9,80 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | TiAlN | non revêtu | non revêtu |
Longueur totale L | 125 | 84 | 125 |
Arrosage interne | non | non | non |
⌀ nom. DC | 8,9 | 8,9 | 8,9 |
Norme | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 |
Queue | Queue cylindrique | Queue cylindrique | Queue cylindrique |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 67,7 | 26,7 | 67,7 |