{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 8,3 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | HSS Co 8 | |
Norme | DIN 338 | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 135 degré | |
Angle d'hélice | 35 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 62,6 mm | |
Longueur des goujures Lc | 75 mm | |
Longueur totale L | 117 mm | |
⌀ queue Ds | 8,3 mm | |
Avance f dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,09 mm/tr | |
Bague de couleur | Bleu | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 114550 8,3 | |
EAN / GTIN | 4045197021328 | |
Réf. fabricant | 114550 8,3 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Foret hélicoïdal HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC h8: 8,3mm
Sur demande
Disponibilité
57 article(s) en stock
|
Sur demande
Disponibilité
39 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
11,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
9,67 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
28 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
8,66 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
7,22 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 | 2 |
Bague de couleur | Bleu | Sans | Sans |
Arrosage interne | non | non | non |
Queue | Queue cylindrique | Queue cylindrique | Queue cylindrique |
Longueur des goujures Lc | 75 mm | 37 mm | 75 mm |
⌀ queue Ds | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,3 mm |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 62,6 mm | 24,6 mm | 62,6 mm |