Foret hélicoïdal HSS-Co8 11,8 mm

Réf.: 114550 11,8

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    60,06 € / Unité
  • De 5 Unité
    50,05 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
24 article(s) en stock
  • Type d'outils: HSS Co 8
  • Norme: DIN 338
  • Tolérance ⌀ nominal: h8
  • Angle de pointe: 135
  • Angle d'hélice: 35

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 11,8 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils HSS Co 8
Norme DIN 338
Tolérance ⌀ nominal h8
Angle de pointe 135 degré
Angle d'hélice 35 degré
Queue Queue cylindrique
Nombre de dents Z 2
Arrosage interne non
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 76,3 mm
Longueur des goujures Lc 94 mm
Longueur totale L 142 mm
⌀ queue Ds 11,8 mm
Avance f dans l'INOX > 900 N/mm2 0,09 mm/tr
Bague de couleur Bleu
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 114550 11,8
EAN / GTIN 4045197021571

Tableau d’application

Acier < 750 N/mm²
P
37
Acier < 900 N/mm²
P
31
Acier < 1100 N/mm²
P
12
Acier < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
6
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Pour une résistance très élevée à la chaleur, très robustes grâce à l’âme renforcée. Amincissement spécial.
Avec amincissement type C.

Recommandation(s):

Profondeur de perçage maximale:
L2 = LC - 1,5 × DC.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier