{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 9,7 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | HSS Co 8 | |
Norme | DIN 338 | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 135 degré | |
Angle d'hélice | 35 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 72,5 mm | |
Longueur des goujures Lc | 87 mm | |
Longueur totale L | 133 mm | |
⌀ queue Ds | 9,7 mm | |
Avance f dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,09 mm/tr | |
Bague de couleur | Bleu | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 114550 9,7 | |
EAN / GTIN | 4045197021465 | |
Réf. fabricant | 114550 9,7 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Foret hélicoïdal HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC h8: 9,7mm
Sur demande
Disponibilité
43 article(s) en stock
|
Sur demande
Disponibilité
45 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
15,90 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
13,26 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
84 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
11,85 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
9,88 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | TiAlN | non revêtu | non revêtu |
Bague de couleur | Bleu | Sans | Sans |
Longueur totale L | 133 mm | 89 mm | 133 mm |
Queue | Queue cylindrique | Queue cylindrique | Queue cylindrique |
Type d'outils | HSS Co 8 | HSS E | HSS E |
⌀ queue Ds | 9,7 mm | 9,7 mm | 9,7 mm |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |