Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen 8X9 mm

Tuote nro.: 615950 8X9
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
919 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 1 8 mm
Avainkoko 2 9 mm
Avaimen pituus L 182 mm
suurin lenkin ⌀ D1 max 14 mm
suurin lenkin ⌀ D2 max 15 mm
Pinta kromattu
Avainkoon mitat metriset mitat
Tuotetyyppi Ruuviavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 615950 8X9
EAN / GTIN 4045197160928
Valmistajan numero 615950 8X9

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu. Hyvä avainkokojen mittatarkkuus.
Soikea varsi.

Standardi:

DIN 838 / ISO 3318

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen  8X9 mm

Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen 8X9 mm

pyynnöstä
Varastossa
919 kappaletta varastossa
5,31 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
129 kappaletta varastossa
4,80 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Avaimen pituus L 182 182
Avainkoko 1 8 8
Avainkoko 2 9 9
Avainkoon mitat metriset mitat metriset mitat
suurin lenkin ⌀ D1 max 14 14
suurin lenkin ⌀ D2 max 15 15
Tuotetyyppi Ruuviavain Ruuviavain

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin