{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | SUMOCHAM | |
Malli | 12×D | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Poran käyttö | kovera; Kupera; viistoporaus; Pakettiporaus | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
⌀-alue Dc | 18 mm - 18,9 mm | |
Ulkonema L1 | 216 mm | |
varren ⌀ Ds | 25 mm | |
Varren pituus Ls | 56 mm | |
Ohjauspora välttämätön | kyllä, ohjauspora | |
Iscar-tuotenimike | DCN 180-216-25R-12D | |
varren malli | Lieriövarsi. | |
Lastu-urien pituus Lc | 219,3 mm | |
Valmistajamerkintä | DCN 180-216-25R-12D | |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora |
Tuotekoodi | 231720 18 | |
EAN / GTIN | 7291075297096 | |
Valmistajan numero | 3202851 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM -peruselementti Lieriövarsi DCN R, 12×D, Koko: 18
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
644,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa
665,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa
792,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
42 kappaletta varastossa
869,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀-alue Dc | 18 mm - 18,9 mm | 18 mm - 18,99 mm | 18 mm - 24 mm | 18 mm - 24 mm |
Terien lkm Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Malli | 12×D | 12×D | 12×D | 12×D |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä |
Varsi | Lieriövarsi. | ISO 9766 | ISO 9766 | Morsekartio |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora | Kääntöteräpora | Kääntöteräpora | Kääntöteräpora |