{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | SUMOCHAM | |
Malli | 12×D | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Poran käyttö | kovera; Kupera; viistoporaus; Pakettiporaus | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
⌀-alue Dc | 21 mm - 21,9 mm | |
Ulkonema L1 | 252 mm | |
varren ⌀ Ds | 25 mm | |
Varren pituus Ls | 56 mm | |
Ohjauspora välttämätön | kyllä, ohjauspora | |
Iscar-tuotenimike | DCN 210-252-25R-12D | |
varren malli | Lieriövarsi. | |
Lastu-urien pituus Lc | 255,8 mm | |
Valmistajamerkintä | DCN 210-252-25R-12D | |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora |
Tuotekoodi | 231720 21 | |
EAN / GTIN | 7291075297126 | |
Valmistajan numero | 3202854 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM -peruselementti Lieriövarsi DCN R, 12×D, Koko: 21
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa
855,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa
762,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀-alue Dc | 21 mm - 21,9 mm | 21 mm - 21,99 mm |
Terien lkm Z | 2 | 2 |
Malli | 12×D | 12×D |
Poran käyttö | kovera; Kupera; viistoporaus; Pakettiporaus | rajoitetusti poikittaisporaus; rajoitetusti pakettiporaus; rajoitetusti viisto ulostuloporaus; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus |
Varsi | Lieriövarsi. | ISO 9766 |
varren ⌀ Ds | 25 mm | 25 mm |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora | Kääntöteräpora |