{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | SUMOCHAM | |
Malli | 12×D | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Poran käyttö | kovera; Kupera; viistoporaus; Pakettiporaus | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
⌀-alue Dc | 31 mm - 31,9 mm | |
Ulkonema L1 | 372 mm | |
varren ⌀ Ds | 32 mm | |
Varren pituus Ls | 60 mm | |
Ohjauspora välttämätön | kyllä, ohjauspora | |
Iscar-tuotenimike | DCN 310-372-32R-12D | |
varren malli | Lieriövarsi. | |
Lastu-urien pituus Lc | 377,6 mm | |
Valmistajamerkintä | DCN 310-372-32R-12D | |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora |
Tuotekoodi | 231720 31 | |
EAN / GTIN | 7291075297232 | |
Valmistajan numero | 3203568 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM -peruselementti Lieriövarsi DCN R, 12×D, Koko: 31
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa
1 334,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
26 kappaletta varastossa
1 124,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀-alue Dc | 31 mm - 31,9 mm | 31 mm - 31,99 mm |
Malli | 12×D | 12×D |
Poran käyttö | kovera; Kupera; viistoporaus; Pakettiporaus | rajoitetusti poikittaisporaus; rajoitetusti pakettiporaus; rajoitetusti viisto ulostuloporaus; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä |
Varsi | Lieriövarsi. | ISO 9766 |
varren ⌀ Ds | 32 mm | 32 mm |
Varren pituus Ls | 60 mm | 60 mm |